Motion
67704841
Taille 7, diam. à grande extrémité de 0.407 po, broche conique filetée en acier non revêtu 3/8-24 - Qualité C-12L14, longueur de broche 5
N° D’ARTICLE MI11756219
N° MFR67704841
Prix13.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille 7, diam. à grande extrémité de 0.407 po, broche conique filetée en acier non revêtu 3/8-24 - Qualité C-12L14, longueur de broche 5
N° D’ARTICLE MI11756219
N° MFR67704841

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du grand bout
    0.4070 po
  • Longueur du cou
    3/32 po
  • Diamètre du nez
    19/64 po
  • Longueur du nez
    5/64 po
  • Longueur de la goupille
    5
  • Taille
    7
  • Longueur de l’extrémité du filetage
    9/16 po
  • Taille du filetage
    3/8-24 po

Détails

  • Rayon d’extrémité
    13/32 po
  • Fixation standard
    AN386
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-12L14
  • Tolérance du diamètre maximal
    0.0013 po
  • Tolérance de diamètre min.
    -0.0007 po
  • Type de NIP
    Goupille conique filetée
  • Conique par pied
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
CÔNE FILETÉ 67704841 67704841 7 X 5 P
  • Les broches coniques filetées ont des filetages externes sur l’extrémité du grand diamètre
  • Ils sont efficaces dans les trous borgnes qui ont été alésés de manière conique.