Motion
67705129
Taille 8, diam. à grande extrémité de 0.49 po, broche conique filetée en acier non revêtu 7/16-20 - Qualité C-12L14, longueur de broche 2-3/4
N° D’ARTICLE MI11756226
N° MFR67705129
Prix12.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille 8, diam. à grande extrémité de 0.49 po, broche conique filetée en acier non revêtu 7/16-20 - Qualité C-12L14, longueur de broche 2-3/4
N° D’ARTICLE MI11756226
N° MFR67705129

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du grand bout
    0.4900 po
  • Longueur du cou
    1/8 po
  • Diamètre du nez
    11/32 po
  • Longueur du nez
    7/64 po
  • Longueur de la goupille
    2-3/4
  • Taille
    8
  • Longueur de l’extrémité du filetage
    11/16 po
  • Taille du filetage
    7/16-20 po

Détails

  • Rayon d’extrémité
    1/2 po
  • Fixation standard
    AN386
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-12L14
  • Tolérance du diamètre maximal
    0.0013 po
  • Tolérance de diamètre min.
    -0.0007 po
  • Type de NIP
    Goupille conique filetée
  • Conique par pied
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN FILETÉ 67705129 67705129 8 X2 3/4
  • Les broches coniques filetées ont des filetages externes sur l’extrémité du grand diamètre
  • Ils sont efficaces dans les trous borgnes qui ont été alésés de manière conique.