Spécifications
Dimensions
- Diamètre du grand bout0.4900 po
- Longueur du cou1/8 po
- Diamètre du nez11/32 po
- Longueur du nez7/64 po
- Longueur de la goupille3
- Taille8
- Longueur de l’extrémité du filetage11/16 po
- Taille du filetage7/16-20 po
Détails
- Rayon d’extrémité1/2 po
- Fixation standardAN386
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier
- Qualité du matérielC-12L14
- Tolérance du diamètre maximal0.0013 po
- Tolérance de diamètre min.-0.0007 po
- Type de NIPGoupille conique filetée
- Conique par pied1/4 po
Aperçu
- Les broches coniques filetées ont des filetages externes sur l’extrémité du grand diamètre
- Ils sont efficaces dans les trous borgnes qui ont été alésés de manière conique.