Motion
67706002
Taille 4, diam. grand bout 0.248 po, broche conique filetée en acier inoxydable passive 1/4-28 - Grade 303, 18-8, 1-1/2 , longueur de broche
N° D’ARTICLE MI11756248
N° MFR67706002
Prix8.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille 4, diam. grand bout 0.248 po, broche conique filetée en acier inoxydable passive 1/4-28 - Grade 303, 18-8, 1-1/2 , longueur de broche
N° D’ARTICLE MI11756248
N° MFR67706002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du grand bout
    0.2480 po
  • Longueur du cou
    3/32 po
  • Diamètre du nez
    3/16 po
  • Longueur du nez
    5/64 po
  • Longueur de la goupille
    1-1/2
  • Taille
    4
  • Longueur de l’extrémité du filetage
    13/32 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 po

Détails

  • Rayon d’extrémité
    9/32 po
  • Fixation standard
    AN386
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303, 18-8
  • Tolérance du diamètre maximal
    0.0013 po
  • Tolérance de diamètre min.
    -0.0007 po
  • Type de NIP
    Goupille conique filetée
  • Conique par pied
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
67706002 67706002 4 X 1 1/2 PO TAPER DE POIGNÉE P
  • Les broches coniques filetées ont des filetages externes sur l’extrémité du grand diamètre
  • Ils sont efficaces dans les trous borgnes qui ont été alésés de manière conique.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté