Spécifications
Dimensions
- Longueur5/8 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille de la vis#6
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Revêtement de finitionPhosphate noir
- Type de têteSems ovale
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
Aperçu
- Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
- Les fixations à tête ovale Sems sont dotées d’une rondelle intégrée sous la tête ovale qui ajoute une capacité de charge et empêche le desserrage
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.