Motion
67742288
Diam pour trou de 5/16 po, diamètre extérieur de 7/8 po, largeur de 1/2 po sur l’écrou de blocage de rondelle plate; acier à ressort galvanisé, pour utilisation avec des fixations non filetées
N° D’ARTICLE MI11756324
N° MFR67742288
Prix0.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam pour trou de 5/16 po, diamètre extérieur de 7/8 po, largeur de 1/2 po sur l’écrou de blocage de rondelle plate; acier à ressort galvanisé, pour utilisation avec des fixations non filetées
N° D’ARTICLE MI11756324
N° MFR67742288

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    5/16 po
  • Diamètre extérieur de la rondelle
    7/8 po
  • Largeur sur les talons plats
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Fixations non filetées
  • Matériel
    Acier à ressort

Aperçu

Description du fabricant
67742288 67742288 5/16 COUPE FILET À GOUJON