Spécifications
Dimensions
- Épaisseur maximale du matériau0.2000 po
- Épaisseur minimale du matériau0.0500 po
- Taille de la vis3/8-16
Détails
- Revêtement de finitionPhosphate noir
- MatérielAcier à ressort
- TypeÉcrou en U
- Type d'écrou en UTrou taraudé extrudé
Aperçu
- Les écrous en U taraudés extrudés poussent le matériau de la pièce vers le bas pour créer un trou taraudé
- Ils sont utilisés dans les matériaux minces
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec un rendement très élevé
- Les écrous en U se fixent sur le bord de la tôle
- Ils ont la forme de la lettre U et sont utilisés dans l’assemblage de panneaux.