Motion
67745489
M8x1.25 Vis, 0.8 à 4.5mm Épaisseur, Écrou U taraudé à ressort en acier extrudé ; Bord central de 13/16 po, fini phosphate noir
N° D’ARTICLE MI11756367
N° MFR67745489
Prix1.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M8x1.25 Vis, 0.8 à 4.5mm Épaisseur, Écrou U taraudé à ressort en acier extrudé ; Bord central de 13/16 po, fini phosphate noir
N° D’ARTICLE MI11756367
N° MFR67745489

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur maximale du matériau
    0.1700 po
  • Épaisseur minimale du matériau
    0.0300 po
  • Taille de la vis
    M8x1.25

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate noir
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Écrou en U
  • Type d'écrou en U
    Trou taraudé extrudé

Aperçu

Description du fabricant
67745489 67745489 M8-1.25 X 0,8MM-4.5MM M
  • Les écrous en U taraudés extrudés poussent le matériau de la pièce vers le bas pour créer un trou taraudé
  • Ils sont utilisés dans les matériaux minces
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec un rendement très élevé
  • Les écrous en U se fixent sur le bord de la tôle
  • Ils ont la forme de la lettre U et sont utilisés dans l’assemblage de panneaux.