Motion
67746487
Vis n° 10 , rondelle plate SAE en acier 7/32" DI x 1/2" DE, 3/64" d'épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11756373
N° MFR67746487
Prix0.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 10 , rondelle plate SAE en acier 7/32" DI x 1/2" DE, 3/64" d'épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11756373
N° MFR67746487

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    7/32 po
  • Diamètre extérieur
    1/2 po
  • Taille de la vis
    #10
  • Épaisseur
    3/64 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
67746487 67746487 10 CHAUSSURE PLATE STANDARD SAE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.