Motion
68021443
Vis d’assemblage à tête hexagonale M8x1.25mm métrique, grossière, longueur 20mm sous la tête, entièrement filetée, grade 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , hexagonale 13mm
N° D’ARTICLE MI11756855
N° MFR68021443
Prix0.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M8x1.25mm métrique, grossière, longueur 20mm sous la tête, entièrement filetée, grade 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , hexagonale 13mm
N° D’ARTICLE MI11756855
N° MFR68021443

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in13.00 mm
  • Longueur
    20.00 po
  • Taille du filetage
    inM8x1.25 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 933
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
68021443 68021443 M8 X 20MM HX HD MÉTRIQUE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon