Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonalein17.00 mm
- Longueur20.00 po
- Taille du filetageinM10x1.50 mm
Détails
- Fixation standardDIN 933
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8, qualité austénitique A2
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
Description du fabricant
68022003 68022003 M10X20MM 18-8SS DIN933
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.