Motion
68023241
Vis d’assemblage à tête hexagonale M14x2.00mm métrique, grossière, longueur 45mm sous la tête, entièrement filetée, grade 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , hexagonale 22mm
N° D’ARTICLE MI11756901
N° MFR68023241
Prix17.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M14x2.00mm métrique, grossière, longueur 45mm sous la tête, entièrement filetée, grade 18-8 et acier inoxydable austénitique A2 , hexagonale 22mm
N° D’ARTICLE MI11756901
N° MFR68023241

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in22.00 mm
  • Longueur
    45.00 po
  • Taille du filetage
    inM14x2.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 933
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
68023241 68023241 M14 X 45MM HX HD METRI
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.