Motion
68024249
Écrou hexagonal droit en acier inoxydable M8x1.25 ; 13mm sur tous les méplats, 6.5mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11756925
N° MFR68024249
Prix0.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier inoxydable M8x1.25 ; 13mm sur tous les méplats, 6.5mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11756925
N° MFR68024249

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    6.50 mm
  • Taille du filetage
    M8x1.25
  • Largeur sur les talons plats
    13.00 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 934 ; ISO 4032
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
68024249 68024249 M8 ÉCROU HEXAGONAL MÉTRIQUE 18-8
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.