Motion
68025360
Vis M18 , rondelle plate standard en acier inoxydable 18-8 19mm DI x 34mm DE, 3mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11756951
N° MFR68025360
Prix1.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M18 , rondelle plate standard en acier inoxydable 18-8 19mm DI x 34mm DE, 3mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11756951
N° MFR68025360

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    19.00 mm
  • Épaisseur maximale
    3.00 mm
  • Diamètre extérieur
    34.00 po
  • Taille de la vis
    M18
  • Épaisseur
    3.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 125 ; ISO 7089/7090
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
68025360 68025360 M18 RONDELLE PLATE À VIS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.