Motion
68062249
10mm Épaule Diam x 12mm Longueur d’épaule, M8x1.25 métriques, Grossière, Vis à épaulement à tête hexagonale;8 Acier allié
N° D’ARTICLE MI11757242
N° MFR68062249
Prix3.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10mm Épaule Diam x 12mm Longueur d’épaule, M8x1.25 métriques, Grossière, Vis à épaulement à tête hexagonale;8 Acier allié
N° D’ARTICLE MI11757242
N° MFR68062249

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    15.73 à 16.00 mm
  • Hauteur de la tête
    6.78 à 7.00 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    3/16in
  • Diamètre de l’épaulement
    10.00 mm
  • Longueur de l’épaule
    12.00 mm
  • Taille du filetage
    M8x1.25

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
68062249 68062249 10 X 12 IMP MÉTRIQUES SH
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon