Motion
68077007
Goupille de précision en acier allié 8 , longueur de goupille 4mm Diam x 6mm , fini brillant, 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11757571
N° MFR68077007
Prix0.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille de précision en acier allié 8 , longueur de goupille 4mm Diam x 6mm , fini brillant, 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11757571
N° MFR68077007

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la goupille
    6.00 mm

Détails

  • Type de fin
    1 Fileté
  • Fixation standard
    DIN 6325 ; ISO 8734
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Grade
    Grade 8
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Précision
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
GOUPILLE MÉTRIQUE 68077007 68077007 4 X 6
  • Les types de précision sont efficaces dans les applications d’ajustement en interférence
  • La goupille est spécialement conçue en fonction de la taille du trou, de la tolérance et de la ductilité.