Spécifications
Dimensions
- Longueur de la goupille12.00 mm
Détails
- Type de fin1 Fileté
- Fixation standardDIN 6325 ; ISO 8734
- Revêtement de finitionLumineux
- GradeGrade 8
- MatérielAcier allié
- Types de produitsPrécision
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- Les types de précision sont efficaces dans les applications d’ajustement en interférence
- La goupille est spécialement conçue en fonction de la taille du trou, de la tolérance et de la ductilité.