Spécifications
Dimensions
- Taille du filetageM6x1.00
- Hauteur de l’aile15.00 mm
Détails
- Fixation standardDIN 315
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielFer
- Système de mesureMétrique
- Direction du filetageMain droite
- TypeStandard
- Portée d’aile2.70 mm
Aperçu
- Le fer est un matériau lourd extrêmement résistant et malléable
- Il est utilisé à des fins esthétiques et dans les applications à chaleur élevée
- Les écrous à oreilles standard ont deux ailes qui dépassent de la tête, ce qui permet de les saisir et de les tourner facilement à la main
- Ils sont utilisés dans les applications où une installation et un retrait fréquents des pièces et des assemblages sont requis.