Motion
68086446
Écrou hexagonal lourd droit en acier M20x2.50 ; 37.29mm sur les méplats, 20mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11757806
N° MFR68086446
Prix4.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal lourd droit en acier M20x2.50 ; 37.29mm sur les méplats, 20mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11757806
N° MFR68086446

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    20.00 mm
  • Taille du filetage
    M20x2.50
  • Largeur sur les talons plats
    37.29 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2H
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Écrou hexagonal lourd

Aperçu

Description du fabricant
68086446 68086446 M20 PL ST MÉTRIQUE LOURD
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.