Motion
68087162
Vis mécanique à entraînement à fentes sous la tête, longueur M3x0.50 et 8mm - Tête en fromage, acier de grade 4.8 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11757823
N° MFR68087162
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à entraînement à fentes sous la tête, longueur M3x0.50 et 8mm - Tête en fromage, acier de grade 4.8 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11757823
N° MFR68087162

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M3x0.50

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Fixation standard
    DIN 84 ; ISO 1207
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Fromage
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 4.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
68087162 68087162 3 X 8 FROMAGE HD SL RENCONTRÉ
  • Les types de têtes de fromage ont des têtes cylindriques épaisses et des fentes d’entraînement profondes
  • Ils sont utilisés lorsque la force et la puissance d’entraînement sont nécessaires
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good