Spécifications
Dimensions
- Longueur du bras38 po
- Longueur du cordon5 pi
- Diamètre de la largeur de la lentille5 po
- Puissance9.40 W
Détails
- Type de bras réglableBras pivotant
- CouleurNoir
- Lentille dioptrique3
- Type de présentoirAgrandissement
- Type de lampeDEL
- Lentille5 po
- Agrandissement1.75 x
- Type de montagePince activée
- Code PSC6210
- Tension100-240 V
Aperçu
- Les DEL sont des lampes à semi-conducteurs qui utilisent des diodes électroluminescentes pour produire de la lumière. Ils utilisent moins d’électricité, ne contiennent pas de mercure, fonctionnent à froid, n’émettent pratiquement aucune lumière UV/IR, ont une longue durée de vie et sont l’une des lampes les plus écoénergétiques disponibles.
- Les lampes grossissantes sont idéales pour les applications de précision. Ces lampes réduisent la fatigue oculaire et la lentille de la loupe permet de voir les détails tout en travaillant sur des applications plus petites, y compris la réparation électronique et l’inspection industrielle.