Spécifications
Dimensions
- Longueur8 po
- Largeur1-7/8 po
Détails
- Sensibilité de l’obtention du diplôme0.0005 po
- Type de niveauNiveau de précision maître
- MatérielFonte
- Nombre de flacons2
- Code PSC5210
Aperçu
- Les niveaux de précision principaux sont conçus avec un flacon principal pour l’inspection horizontale et deux flacons plus petits pour l’inspection verticale
- Certains niveaux de précision maîtres sont construits avec des flacons rectifiés et gradués pour aider à déterminer la précision de deux surfaces parallèles.