Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon1/2,0.5000
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Global Hauteur1.8438 po
- Longueur totale4.6563 po
- Largeur totale4.6563 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de verrouillageVis de fixation
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- MatérielBoîtier thermoplastique avec insert de roulement plaqué chromate de zinc
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge statique radiale3,462.00
- Type de roulementBalle