Motion
70243365
Diam 8 po x 3-1/2 po de largeur, pivot en caoutchouc avec roulette de frein Capacité de 300 lb, montage sur tige simple
N° D’ARTICLE MI11758470
N° MFR70243365
Prix78.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 8 po x 3-1/2 po de largeur, pivot en caoutchouc avec roulette de frein Capacité de 300 lb, montage sur tige simple
N° D’ARTICLE MI11758470
N° MFR70243365

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Largeur de roue
    3-1/2 po

Détails

  • Capacité de charge
    300 lb
  • Montage
    Tige simple
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Style
    Pivotant avec frein, roulettes pneumatiques pivotantes avec verrou
  • Type
    Roulettes
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
70243365 70243365 8" FULL STEM W/BRAKE W