Motion
70284179
Vis de 3/8 po, rondelle plate standard en acier SAE 1035-1050 0.401 po DI x 13/16 po DE, 0.08 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11758489
N° MFR70284179
Prix0.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 3/8 po, rondelle plate standard en acier SAE 1035-1050 0.401 po DI x 13/16 po DE, 0.08 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11758489
N° MFR70284179

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.4010 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.4190 po
  • Diamètre extérieur
    0.8125 in13/16 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.4010 po~
  • Taille de la vis
    3/8
  • Épaisseur
    0.0800 po

Détails

  • Fixation standard
    ASTM F436
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    SAE 1035-1050
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
70284179 70284179 MÉCANE GALV F436 3/8 PO
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.