Motion
70284203
Vis de 3/4 po, rondelle plate standard en acier SAE 1035-1050 0.805 po DI x 1-15/32 po DE, 0.177 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11758492
N° MFR70284203
Prix0.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 3/4 po, rondelle plate standard en acier SAE 1035-1050 0.805 po DI x 1-15/32 po DE, 0.177 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11758492
N° MFR70284203

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.8050 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.8420 po
  • Diamètre extérieur
    1.4688 in1-15/32 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.4620 po~
  • Taille de la vis
    3/4
  • Épaisseur
    0.1770 po

Détails

  • Fixation standard
    ASTM F436
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    SAE 1035-1050
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
70284203 70284203 MÉCANE GALV F436 3/4 PO
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.