Motion
70571435
Lime à motifs américains - Forme demi-rond, coupe double, 8 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758623
N° MFR70571435
Prix10.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime à motifs américains - Forme demi-rond, coupe double, 8 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758623
N° MFR70571435

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    8 po
  • Épaisseur globale
    0.2188 po
  • Épaisseur  
    7/32 po
  • Largeur/diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Application
    Usinage
  • Grossièreté de la coupe
    Lisse
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Demi-rond
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
70571435 70571435 8" SMOOTH CUT HD HALF
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes; les limes demi-ronds sont utilisées pour arrondir les trous et limer les surfaces concaves, convexes et plates. Ces limes sont arrondies d’un côté et plates de l’autre. Les limes à coupe lisse sont des limes plus fines et ont le plus de dents par pouce. Ils sont utilisés pour les travaux de finition et de finition.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté