Motion
70572722
14" Long, Second Cut, Square American-Pattern File; Double Cut, Tang
N° D’ARTICLE MI11758634
N° MFR70572722
Prix24.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
14" Long, Second Cut, Square American-Pattern File; Double Cut, Tang
N° D’ARTICLE MI11758634
N° MFR70572722

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    14 po

Détails

  • Grossièreté de la coupe
    Deuxièmement
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Carré
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
FICHIER CARRÉ DE 70572722 70572722 14 PO2
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour le retrait de matières lourdes.; Les limes de deuxième coupe ont une grosseur moyenne. Ils sont utilisés pour les travaux de lissage et de finition intermédiaires; les limes carrées sont des limes à double coupe utilisées pour limer les fentes, les rainures, les rainures de clavette, les coins intérieurs et les trous carrés. Ils sont coniques vers la pointe et les quatre côtés sont égaux.