Motion
70574033
4" Long, Smooth Cut, Flat American-Pattern File; Double Cut, 5/64" Overall Thickness, Tang
N° D’ARTICLE MI11758651
N° MFR70574033
Prix5.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4" Long, Smooth Cut, Flat American-Pattern File; Double Cut, 5/64" Overall Thickness, Tang
N° D’ARTICLE MI11758651
N° MFR70574033

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    4 po
  • Épaisseur  
    5/64 po
  • Largeur
    15/32 po

Détails

  • Application
    Usinage
  • Grossièreté de la coupe
    Lisse
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Plat
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
70574033 70574033 4"SMOOTH CUT HD FLAT F
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour le retrait de matières lourdes.; Les limes plates sont utilisées pour le retrait rapide de matériaux et les applications générales.; Les limes à coupe lisse sont des limes plus fines et ont le plus de dents par pouce. Ils sont utilisés pour les travaux de finition et de finition.