Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cadran1-1/2
- Taille du filetage1/8
Détails
- Précision3-2-3 %
- Tube de BourdonBronze
- Matériau du boîtierABS
- CouleurNoir
- ConnexionAbaissement
- Type de compositionAnalogique
- Plages d’affichage30-0-30
- Rempli de liquideNon
- PSI maximum30
- Hg minimum-30
- Plages de mesure de la balance30-0-30
- Pièces en contact avec le produitLaiton
Aperçu
- Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.