Motion
70704143
Vis à tête plate 90° Douille hexagonale métrique grossière M6x1.00 ; Acier allié grade 12.9 , oxyde noir, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11758942
N° MFR70704143
Prix0.15 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tête plate 90° Douille hexagonale métrique grossière M6x1.00 ; Acier allié grade 12.9 , oxyde noir, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11758942
N° MFR70704143

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.15 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/16in
  • Longueur  
    8.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M20x2.50 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 7991
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Plat à 90 degrés
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 12.9
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
70704143 70704143 M6X1X8MM ALLOYER PLAT HE
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif