Motion
70715271
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale métrique grossière M2x0.40 , acier allié de grade 12.9 , oxyde noir, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11758964
N° MFR70715271
Prix0.23 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale métrique grossière M2x0.40 , acier allié de grade 12.9 , oxyde noir, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11758964
N° MFR70715271

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.23 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Longueur  
    12.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M3x0.50 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 912 ; ISO 898-1
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 12.9
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
70715271 70715271 M2X.4X12MM ALLIEZ LA CHAUSSETTE
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|Les types de têtes à tête creuse ont de grandes têtes cylindriques avec des entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permet pas l’utilisation de clés et de douilles.