Motion
70769773
Diamètre extérieur du tube de 1/2 po, raccord union tube-tuyau en laiton standard sans plomb 5/8 , raccord tube-tuyau, 200 psi max., joint torique EPDM
N° D’ARTICLE MI11759032
N° MFR70769773
Prix41.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre extérieur du tube de 1/2 po, raccord union tube-tuyau en laiton standard sans plomb 5/8 , raccord tube-tuyau, 200 psi max., joint torique EPDM
N° D’ARTICLE MI11759032
N° MFR70769773

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    5/8
  • Diamètre extérieur du tube
    1/2 po

Détails

  • Style de connexion
    Tube à tube
  • Type de connexion
    Tube à tube
  • Matériel
    Laiton sans plomb
  • Pression de service maximale
    200
  • Matériau du joint torique
    EPDM
  • Code PSC
    4720
  • Type de fil
    Standard
  • Type
    Syndicat

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE RÉPARATION L 70769773 70769773 1/2 PO