Motion
70769815
Diam extérieur de 1/2 po, butoir d’extrémité de tube à pousser pour raccorder en laiton, 200 psi max., raccord de tube, joint torique EPDM, sans plomb
N° D’ARTICLE MI11759036
N° MFR70769815
Prix9.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam extérieur de 1/2 po, butoir d’extrémité de tube à pousser pour raccorder en laiton, 200 psi max., raccord de tube, joint torique EPDM, sans plomb
N° D’ARTICLE MI11759036
N° MFR70769815

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube
    1/2 po

Détails

  • Style de connexion
    Tube à tube
  • Type de connexion
    Tube
  • Matériel
    Laiton sans plomb
  • Pression de service maximale
    200
  • Matériau du joint torique
    EPDM
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Arrêt de fin

Aperçu

Description du fabricant
ARRÊT D’EXTRÉMITÉ DE 70769815 70769815 1/2 PO SANS DEL