Motion
70769989
Diam extérieur de 1 po, standard 1-1/8 , raccord union de tube poussant pour connecter en laiton, 200 psi max., raccord tube à tube, joint torique EPDM, sans plomb
N° D’ARTICLE MI11759052
N° MFR70769989
Prix86.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam extérieur de 1 po, standard 1-1/8 , raccord union de tube poussant pour connecter en laiton, 200 psi max., raccord tube à tube, joint torique EPDM, sans plomb
N° D’ARTICLE MI11759052
N° MFR70769989

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1-1/8
  • Diamètre extérieur du tube
    1 po

Détails

  • Style de connexion
    Tube à tube
  • Type de connexion
    Tube à tube
  • Matériel
    Laiton sans plomb
  • Pression de service maximale
    200
  • Matériau du joint torique
    EPDM
  • Code PSC
    4720
  • Type de fil
    Standard
  • Type
    T-shirt union

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT UNION 70769989 70769989 1X1X1 PO DEL-F