Motion
73203325
250V 30A NEMA L15-30 Fiche à verrouillage par rotation industrielle; 3 pôles, 4 fils, IP67, sans mise à la terre, jaune
N° D’ARTICLE MI11759777
N° MFR73203325
Prix151.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
250V 30A NEMA L15-30 Fiche à verrouillage par rotation industrielle; 3 pôles, 4 fils, IP67, sans mise à la terre, jaune
N° D’ARTICLE MI11759777
N° MFR73203325

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix151.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité
    30 A
  • Couleur
    Jaune
  • Type de connecteur
    Fiche
  • Grade
    Industriel
  • Style de mise à la terre
    Sans mise à la terre
  • Cote de protection contre l’entrée
    IP67
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Configuration NEMA
    L15-30
  • Nombre de poteaux
    3
  • Nombre de fils
    4
  • Caractéristiques de résistance
    Étanche à l’eau
  • Normes respectées
    cULus Fichier E66308
  • Tension
    250 V

Aperçu

Description du fabricant
73203325 73203325 L15-30P BOUCHON WATERTITE