Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du trou d’arbre5/8-11
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Diamètre4.0000 po
- Largeur de la face1/2 po
- Diamètre du filament0.0200 po
- Gamme de diamètres de filaments0.0200-0.0299
- Diamètre extérieur4 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieLaiton
- Type de soieNœud
- Type de brosseRoue
- Soies encapsuléesNon
- Matériau de remplissageLaiton
- Rpm max.20,000
- Type de montageFileté
- Type de produitBrosses de roue
- Type de filNœud
Aperçu
- Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures
- Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton
- Les pinceaux noués sont composés de plusieurs filaments/fils regroupés pour fournir l’action de brossage la plus agressive.