Motion
74038522
Diam 2-3/4 po, arbre fileté 5/8-11 , brosse coupelle de remplissage en laiton, dam 0.014 fils, longueur de garniture 3/4 po, 12,500 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11760093
N° MFR74038522
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 2-3/4 po, arbre fileté 5/8-11 , brosse coupelle de remplissage en laiton, dam 0.014 fils, longueur de garniture 3/4 po, 12,500 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11760093
N° MFR74038522
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou d’arbre
    5/8-11
  • Diamètre de la brosse
    2-3/4 po
  • Diamètre du filament
    0.0140 po
  • Longueur de la garniture
    3/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Arbre fileté
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Grade
    Grossière
  • Rpm max.
    12,500
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
74038522 74038522 2-3/4X.014X5/8-11 NŒUD
  • Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures. Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton
  • Les pinceaux noués sont composés de plusieurs filaments/fils regroupés pour fournir l’action de brossage la plus agressive.