Motion
74051079
9/16-12 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1-1/2 po de longueur; Complètement filetée, Grade 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, Hex de 13/16 po
N° D’ARTICLE MI11760213
N° MFR74051079
Prix4.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9/16-12 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1-1/2 po de longueur; Complètement filetée, Grade 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, Hex de 13/16 po
N° D’ARTICLE MI11760213
N° MFR74051079

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    13/16 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    9/16-12 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
74051079 74051079 9/16-12X1-1/2 18-8SS F
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.