Motion
74053091
7/16-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 3-1/2 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, Grade 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, hexagonale 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11760353
N° MFR74053091
Prix4.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/16-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 3-1/2 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, Grade 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, hexagonale 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11760353
N° MFR74053091

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/8 po
  • Longueur
    3-1/2 po
  • Taille du filetage
    7/16-20 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
74053091 74053091 7/16-20X3-1/2 18-8SS P
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.