Motion
74124405
Vis à tête plate n° 10 à empreinte carrée pour comptoir en acier inoxydable - 2-1/2 po OAL, grade 305, type 17 , pointe
N° D’ARTICLE MI11760374
N° MFR74124405
Prix0.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tête plate n° 10 à empreinte carrée pour comptoir en acier inoxydable - 2-1/2 po OAL, grade 305, type 17 , pointe
N° D’ARTICLE MI11760374
N° MFR74124405

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille de la vis
    #10

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Grade
    305
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de point
    Type 17

Aperçu

Description du fabricant
74124405 74124405 10X2-1/2 SQ DR 305SS D
  • Les types d’entraînement carré ont des renfoncements carrés et sont entraînés avec des entraînements carrés
  • Ils sont couramment utilisés dans le travail du bois dans les applications à dégagement limité ou lorsqu’un couple supplémentaire est nécessaire.|L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.