Motion
74124892
no 12, tête cylindrique large, empreinte cruciforme, longueur de 2,5 cm sous la tête, pointe no 3 , vis autoperceuse de qualité supérieure 410 , acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11760386
N° MFR74124892
Prix0.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
no 12, tête cylindrique large, empreinte cruciforme, longueur de 2,5 cm sous la tête, pointe no 3 , vis autoperceuse de qualité supérieure 410 , acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11760386
N° MFR74124892

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la pointe de forage
    #3
  • Longueur
    1 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #12

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    410

Aperçu

Description du fabricant
74124892 74124892 3 12-14X1 410SS SOI-MÊME D
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.