Spécifications
Dimensions
- Longueur1/2 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille de la vis#6
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têtePanier
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
Aperçu
- Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
- Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
- Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.