Motion
74248782
1/4 po, tête cylindrique large, empreinte cruciforme, longueur sous la tête de 3/4 po, pointe no 3 , vis autoperceuse de qualité acier no 1016-1024 , fini zingué
N° D’ARTICLE MI11760476
N° MFR74248782
Prix0.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4 po, tête cylindrique large, empreinte cruciforme, longueur sous la tête de 3/4 po, pointe no 3 , vis autoperceuse de qualité acier no 1016-1024 , fini zingué
N° D’ARTICLE MI11760476
N° MFR74248782

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la pointe de forage
    #3
  • Longueur
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    1/4

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    AISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4; SAE J78
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1016-1024

Aperçu

Description du fabricant
74248782 74248782 1/4-14X3/4 3DR PT ZNC
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.