Motion
74254178
1/4-28 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3/4 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 2 , fini galvanisé, hexagonale de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11760503
N° MFR74254178
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-28 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3/4 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 2 , fini galvanisé, hexagonale de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11760503
N° MFR74254178

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
74254178 74254178 1/4-28X3/4 GR2 ZP COMPLET
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.