Motion
74254392
5/8-11 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 6 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 2 , fini galvanisé, hexagonale de 15/16 po
N° D’ARTICLE MI11760519
N° MFR74254392
Prix8.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 6 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 2 , fini galvanisé, hexagonale de 15/16 po
N° D’ARTICLE MI11760519
N° MFR74254392

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    15/16 po
  • Longueur
    6 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; ASTM A307; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
74254392 74254392 5/8-11X6 GR2 ZP COMPLÈTEMENT
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.