Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1-1/2 po
- Longueur5-1/2 po
- Taille du filetage1-8 po
Details
- RevêtementPlaqué zinc
- Fixation standardASME B18.2.1; SAE J429
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Norme de filetageUNC
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
Description du fabricant
74255134 74255134 1-8X5-1/2 GR2 ZP PARTIE
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.