Spécifications
Dimensions
- Longueur5/8 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille de l’entraînement Phillips#2
- Taille du filetageNo 8-32 dans
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Fixation standardAISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4; SAE J933
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têtePlat
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1016-1024
- Type de pointType F
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types à tête plate ont des surfaces plates qui s’effilent vers le corps de la vis pour permettre le fraisage. La tête plate repose à plat contre la pièce.
- Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips.
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
- Les vis de coupe de filetage de type F ont une pointe conique et sont idéales pour l’acier, le plastique et le laiton.