Motion
75102012
1/2-20 UNF, OAL 3/4 po, vis de fixation à pointe coupelle de qualité acier inoxydable A2 Austenitic, clé 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11761011
N° MFR75102012
Prix1.65 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-20 UNF, OAL 3/4 po, vis de fixation à pointe coupelle de qualité acier inoxydable A2 Austenitic, clé 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11761011
N° MFR75102012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.65 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    0.2500 po
  • Longueur
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    1/2-20 po

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F880
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    Grade austénitique A2
  • Type de point
    Gobelet
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
INOXYDABLE 75102012 75102012 1/2-20 X 3/4
  • Les pointes de coupelle ont une encoche en forme de coupelle à l’extrémité de la pointe conique de la vis de fixation
  • La coupelle interne adhère aux surfaces, résiste à la déformation et réduit le stress
  • Les points de coupe fonctionnent bien avec des matériaux souples qui ne peuvent pas supporter un couple élevé
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.