Motion
75105247
Filetage 7/8-9 , longueur 3-1/4 po sous la tête, boulon à tête hexagonale en acier; sans revêtement, filetage UNC, ASTM A490
N° D’ARTICLE MI11761135
N° MFR75105247
Prix21.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 7/8-9 , longueur 3-1/4 po sous la tête, boulon à tête hexagonale en acier; sans revêtement, filetage UNC, ASTM A490
N° D’ARTICLE MI11761135
N° MFR75105247

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    7/8-9

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASTM A490
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    A490
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
75105247 75105247 7/8-9X3-1/4 PLAIN HVY
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.